Präzisions-/ Spindellager SNR 7013.HV.Q21J94, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Präzisionslager 70
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7013.HV.Q21J94
Rubix:679462
EAN:3413520348335




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7013 HVQ21J94 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.517,97 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.806,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage