Präzisions-/ Spindellager SNR 7003.HV.Q16J74, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
Präzisionslager 70
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7003.HV.Q16J74
Rubix:679033
EAN:3413520228767




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 7003 HVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
506,20 € exkl. MwSt.
/ Packung
602,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage