Schrägkugellager NSK 7024BG, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 28 mm
Präzisions-Schrägkugellager Serie 7024
Siehe technische InformationenReferenzen




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7024 BMG (NSK) Schrägkugellager NSK
NSK bietet eines der umfangreichsten Sortimente an Schrägkugellagern an, die entwickelt wurden, um die anspruchsvollen Anforderungen der Erstausrüster zu erfüllen.
Diese Lager haben einen Druckwinkel, der es ihnen ermöglicht, erhebliche axiale Belastungen in einer Richtung zusammen mit radialen Belastungen aufzunehmen.
Sie werden im Allgemeinen in Paaren, Triplex-Sätzen, Quadruplex-Sätzen oder Multiplex-Sätzen verwendet, da eine axiale Komponente erzeugt wird, wenn eine radiale Belastung aufgebracht wird.
Stärken
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl, der die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % verlängert
Moderne Fetttechnologie - NSK-Schmierstoffe, die die Lebensdauer und Leistung der Fette verlängern können
br> Hochwertige Kugeln - Geräuscharmer und reibungsloser Betrieb auch bei hohen Drehzahlen
Super Finished Raceways - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung und Lebensdauer zu verbessern
br> Berührungswinkel - Erhältlich in verschiedenen Berührungswinkeln, um den Gradwinkeln der Anwendung gerecht zu werden
Patentierte Dichtungen - Bieten Widerstand gegen Verschmutzung in den härtesten Umgebungen
Käfige - Erhältlich in einer Reihe von Polyamid-, Phenol- und Messingkäfigen
Qualitätsgesichert - 100 %ige Prüfung gewährleistet absolute Produktqualität
Anwendungen
Technische Informationen
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7024b.. |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen