Referenzen



Produktdetails : LWRE 22110320 Führungsschiene
LWRE-Schienenführungen sind eine konsequente Weiterentwicklung der bewährten LWR-Schienenführungen. Neben den bekannten Eigenschaften der LWR-Baureihe bieten die LWRE-Schienenführungen die Vorteile der fünffachen Tragzahl und einer Verdoppelung der Steifigkeit. Das bedeutet, dass bei gleicher Tragfähigkeit eine 50%ige Reduzierung der Lagergröße gegenüber der Standard-LWR-Schienenführung möglich ist. Alternativ ergeben sich bei gleichen Außenabmessungen eine stark erhöhte statische Sicherheit und Lebensdauer. Die Verbesserungen werden durch eine optimierte Innengeometrie in Verbindung mit größeren Rollendurchmessern erreicht. Darüber hinaus nutzen die LWRE-Schienenführungen die gesamte Rollenlänge, so dass keine Kippmomente oder Kantenspannungen auftreten können.
Technische Informationen
| Typ | lwre 22110320 führungsschiene |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Breite | 10,7 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
