Referenzen
Bosch Rexroth:R190115200
Rubix:233282
Produktdetails : R-1901-152-00 Laufrollenwagen
LAUFROLLENWAGEN AL LWA-052-SNS-FN-E-0
Laufrollenwagen 52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1398 g |
|---|---|
| Länge | 136 mm |
| Breite | 130 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
372,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
443,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
