LFSR52-300/90-ST Laufrollentragschiene gebogen
Laufrollentragschiene gebogen
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:LFSR52-300/90-ST
Rubix:25949
Hersteller:0096282740000

Produktdetails : LFSR52-300/90-ST Laufrollentragschiene gebogen
Tragschiene LFSR..St, Vollprofil-Rundbogen
Tragschiene LFSR..St, Vollprofil-Rundbogen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Typ | lfsr52-300/90-st laufrollentragschiene gebogen |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.483,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.764,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
