LFSR32-300/360-ST Laufrollentragschiene gebogen
Laufrollentragschiene gebogen
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:LFSR32-300/360-ST
Rubix:25886
Hersteller:0096281930000

Produktdetails : LFSR32-300/360-ST Laufrollentragschiene gebogen
Tragschiene LFSR..St, Vollprofil-Rundbogen
Tragschiene LFSR..St, Vollprofil-Rundbogen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6800 g |
|---|---|
| Typ | lfsr32-300/360-st laufrollentragschiene gebogen |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.216,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.017,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
