Referenzen
INA:LFS32-RB
Rubix:25849
Hersteller:0009077230000

Produktdetails : LFS32-RB Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Typ | lfs32-rb laufrollentragschiene |
| Länge | 6000 mm |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,96 € exkl. MwSt.
/ 0,1
26,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
