Referenzen
SMC:MXQ12-40CSP
Rubix:2322240
Hersteller:MXQ12-40CSP
Produktdetails : MXQ12-40CSP Schlitteneinheit
Stärken
-Luftschiebetisch mit eingebauter Führungsschiene
Bohrungsgröße (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Standard- oder symmetrische Ausführungen
Einstellmöglichkeiten: Gummistopper, Stoßdämpfer, Metallstopper
Automatikschaltung möglich
Bohrungsgröße (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Standard- oder symmetrische Ausführungen
Einstellmöglichkeiten: Gummistopper, Stoßdämpfer, Metallstopper
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | präzisionsschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
691,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
822,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
