Kegelrollenlager Timken 34306-30000, Außendurchmesser: 98.044 mm | Innendurchmesser: 77.788 mm | Breite: 23.114 mm

Präzisions-Kegelrollenlager Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:34306-30000
Rubix:841955
Hersteller:100041216
EAN:0053893268644
34306-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser77,788 mm
Außendurchmesser98,044 mm
Breite23,114 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 34306-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Die Hochpräzisions-Kegelrollenlager von Timken bestehen aus sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten, die ein zusätzliches Maß an Feinabstimmung bei der Lagereinstellung und dem Einstellverfahren bieten, um die Produktivität der Kundenmaschine zu maximieren. Timken fertigt Hochgeschwindigkeitsausführungen mit variabler Vorspannung für optimale Leistung. Timken stellt auch Präzisions-Plus-Lager her, die eine Rundlaufgenauigkeit von weniger als einem Mikrometer aufweisen.

Stärken

Die Präzisionskegelrollenlager zeichnen sich insbesondere durch folgende Eigenschaften aus Engere Fertigungsspezifikationen, die zu einer höheren Rotationsgenauigkeit führen; geringere Toleranzen bei Bohrung und Außendurchmesser, was zu einer verbesserten Leistung bei Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperaturanwendungen führt; Konstruktionen mit geradem Laufring und/oder Rollenprofil (im Gegensatz zu balligen Profildesigns) für eine höhere Genauigkeit und Steifigkeit; kontrollierte Bearbeitungs- und Montageprozesse, um sicherzustellen, dass die Komponenten richtig aufeinander abgestimmt sind und die genauen Spezifikationen eingehalten werden; hohe Tragfähigkeit im Vergleich zu anderen Lagertypen, so dass die Ermüdungslebensdauer verbessert wird; die Möglichkeit, während der Installation eingestellt zu werden, so dass Betriebsdrehmoment, Wellensteifigkeit und Betriebstemperatur genau gesteuert werden können.

Anwendungen

Werkzeugmaschine; Druckmaschine; Walzwerk

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,114x98,044x98,044 mm
Bruttogewicht560 g
Verpackungsmaße (L x B x H)120,904x120,904x33,274 mm
Gewicht der Verpackung560,2 g
Innendurchmesser77,788 mm
Außendurchmesser98,044 mm
Breite23,114 mm
Lagerspielcn
395,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
470,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an