MOD.PR8 Modul - Verstellbare Zangen, 2-tlg

PR8 - 2-teiliger verstellbarer Zangensatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:MOD.PR8
Rubix:3669546
EAN:3148517313132
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MOD.PR8 Modul - Verstellbare Zangen, 2-tlg


Durch die Kombination zweier unverzichtbarer Werkzeuge für Wartung und Reparatur bietet das Facom-Modul MOD.PR8 eine praktische Lösung zur optimalen Ausstattung von Werkstattwagen. Es vereint eine Hochleistungs-Wasserpumpenzange mit großer Spannweite und eine Kurzmaul-Schraubzwinge für präzises Arbeiten.

Eigenschaften:
Das Modul enthält die Wasserpumpenzange 180A.CPE mit einer Spannweite von 44 mm – ideal für schwer zugängliche Stellen dank ihrer langen, schlanken Backen. Die doppelte Wärmebehandlung sorgt für eine erhöhte Verschleißfestigkeit und eine außergewöhnliche Lebensdauer. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff gewährleistet höchsten Komfort bei längeren Einsätzen.
Ergänzt wird das Set durch die Schraubzwinge 500A, ausgestattet mit einem 5-fach verstellbaren Stellrad und einem sicheren Schnelllösehebel für einhändige Bedienung. Ihre gefräste Rille bietet optimalen Halt bei dünnwandigen Rohren. Beide Werkzeuge sind in einem passgenauen Modul integriert, das mit den Facom-Werkstattwagen JET und CHRONO kompatibel ist.

Spezifikationen:
• Anzahl der Werkzeuge: 2
• Gesamtgewicht des Moduls: 1,094 kg
• Einsatzplatte: PL330
• Wasserpumpenzange 180A.CPE:
• Länge: 250 mm
• Spannweite: 44 mm
• Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
• Lange, schlanke Backen
• Härte der Backen: 60/62 HRC
• Chrom-Finish
• Schraubzwinge 500A:
• Länge: 230 mm
• Backenbreite: 17 mm
• Stellrad mit 5 Positionen
• Gefräste Rille auf der oberen Backe
• Sicherer Schnelllösehebel
• Chrom-Finish

Normen:
Die 180A.CPE Wasserpumpenzange entspricht der ISO 8976, die 500A Schraubzwinge erfüllt die Anforderungen der ASME B107.500. Beide Werkzeuge sind nach „Origine France Garantie“ zertifiziert – ein Gütesiegel für hochwertige, in Frankreich hergestellte Produkte.

Markeninformationen:
Facom ist seit 1918 eine feste Größe im Bereich Handwerkzeuge. Das Unternehmen gilt als führender Hersteller in Frankreich und Europa und steht für Robustheit, Zuverlässigkeit und Präzision. Facom-Werkzeuge kommen in zahlreichen Branchen wie Automobilindustrie, Luftfahrt, Elektrotechnik und industrieller Instandhaltung zum Einsatz. Mit über 100 Jahren Erfahrung und lebenslanger Garantie auf viele Produkte steht Facom für Qualität, Leistung und Langlebigkeit.

Stärken

• Kombimodul mit zwei ergänzenden Werkzeugen für vielfältige Anwendungen
• Hoher Arbeitskomfort durch ergonomische Griffe und leichtgängige Einhandbedienung
• Erhöhte Widerstandsfähigkeit durch doppelte Wärmebehandlung und verchromte Oberfläche
• Lebenslange Garantie – eine nachhaltige Investition
• Origine France Garantie – Qualität und Fertigungssicherheit

Anwendungen

Dieses Modul richtet sich an Fachkräfte aus Wartung, Mechanik und Industrie. Die Wasserpumpenzange eignet sich ideal für große Spannweiten und Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen. Die Schraubzwinge bietet sicheren Halt von Werkstücken oder Rohren mit kleinem Durchmesser, während die zweite Hand frei bleibt. Perfekt für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, Montage- und Wartungsbetrieben sowie in der industriellen Instandhaltung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1108 g
Verpackungsmaße (L x B x H)570x181x42 mm
Gewicht der Verpackung1328 g
Anzahl Elemente2
Werkstofftiefgezogenes tablett
Höhe40 mm
Breite175 mm
Tiefe418 mm
115,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage