880745 Kunststoffeinlage 410x180x40mm 6- Teilig
Beistelltisch Nadelmodul
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:880745
Rubix:3240634
EAN:3660338340789

Produktdetails : 880745 Kunststoffeinlage 410x180x40mm 6- Teilig
Enthält:-1 Niethammer 30 mm-1 Schneider 18 mm mit Schnappklingen.-1 6-mm-Nadel.-1 Hammer.-1 Scriber.-1 8-mm-Nadel.
Einlage Von Strickwerkzeugen
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 6 |
|---|---|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 410 mm |
| Tiefe | 180 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
