890402 Schaumstoffeinlage 180x410x30mm mit 12 Ratschenschlüsseln

Schaumstoffeinlagen Ratschenschlüssel Kombinationsschlüssel 12 Typ A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:890402
Rubix:3240822
EAN:3660338429279
890402 Schaumstoffeinlage 180x410x30mm mit 12 Ratschenschlüsseln

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 890402 Schaumstoffeinlage 180x410x30mm mit 12 Ratschenschlüsseln


Geeignet für die Verwendung mit dem Rollenschrank-Produkt: Ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469.

Zusammensetzung (mm):
Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

Einige Größen sind einzeln erhältlich.
Schaumstoffeinlage Kombi-Ratschenschlüssel 12 Typ A

Stärken

Hochdichtes Polyethylenschaum: 45Kg/m3 bietet Widerstand und sehr guten Halt.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente12
Höhe30 mm
Breite180 mm
Tiefe410 mm
112,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std