890435 Schaumstoffeinlage 540x410x30mm 71-Teilig 1/4''+1/2''

Schaumstoffeinlagen Ratsche und Steckschlüssel Typ A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:890435
Rubix:3240824
EAN:3660338429491
890435 Schaumstoffeinlage 540x410x30mm 71-Teilig 1/4"+1/2"

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente71
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 890435 Schaumstoffeinlage 540x410x30mm 71-Teilig 1/4''+1/2''


Geeignet für die Verwendung mit Roller Cabinet Produkt: Ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Zusammensetzung:
- 1/4" und 1/2" Ratschengriff
- 30-teiliges Bit-Set PH, TX, PZ
- 1/4" Antrieb Hex-Sockets: 5,5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1/2" Hex-Sockets: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.22,23,24,27,30,32mm
- 50 und 100mm Verlängerung
- 1/4" Universal-Adapter
- 1/4" Sockelbitshalter
- 1/2" Verlängerung 125 und 250mm
- 1/2" Adapter
- 1/4" Hex-Bitsockel: 3,4,5,6,7.
- 1/4" Flexible Ext.
- 1/4" und 1/2" Gleitende T-Bar-Griff
- 1/2" Antrieb Hex. Skt Deep: 12,13,14,17,19,22mm
- 1/2" Antrieb kompatibel mit TORX-Typ-Prägungen Skt: TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45.TX50, TX55.
- 1/2" Antrieb Hex Bit Skt: 5,6,7,8,10,12,14,17,19mm
- 1/4" Antrieb Spinnergriff
Einige Produkte sind einzeln erhältlich.
Schaumstoffeinlage Ratsche und Einsätze Typ A

Stärken

Hochdichtes Polyethylenschaum: 45Kg/m3 bietet Widerstand und sehr guten Halt.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente71
Höhe30 mm
Breite540 mm
Tiefe410 mm
291,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen