Aufbewahrungsmodul bestückt Roebuck 890423, Anzahl Elemente: 4
Schaumstoffeinlagen 4 Zangen Typ A
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:890423
Rubix:3240911
EAN:3660338429415

Produktdetails : 890423 Schaumstoffeinlage 180x410x30mm mit 4 Zangen
Geeignet für die Verwendung mit Roller Cabinet Produkt: Ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Zusammensetzung:
- Schneidzange 160 mm
- Halbrunde gebogene Nase Zange 160 mm
- Halbrunde Nase Zange 160 mm
- Universale Zange 160 mm
Einige Produkte sind einzeln erhältlich.
Zusammensetzung:
- Schneidzange 160 mm
- Halbrunde gebogene Nase Zange 160 mm
- Halbrunde Nase Zange 160 mm
- Universale Zange 160 mm
Einige Produkte sind einzeln erhältlich.
Schaumstoffeinlage 4 Zange Typ A 180 x 410 x 30mm
Stärken
Hochdichtes Polyethylenschaum: 45Kg/m3 bietet Widerstand und sehr guten Halt.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 4 |
|---|---|
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 180 mm |
| Tiefe | 410 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen