Referenzen
Gates:220 XL 2800
Rubix:1577298
Hersteller:925450453
EAN:5412571215588



Produktdetails : 220XL-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 22 '' |
| Riemenbreite | 711 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 558,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,05 € exkl. MwSt.
/ 711 Millimeter
465,35 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar