Referenzen
Gates:120 XL 2800
Rubix:1577215
Hersteller:925450365
EAN:5412571215076



Produktdetails : 120XL-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 12 '' |
| Riemenbreite | 711 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 60 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 304,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,62 € exkl. MwSt.
/ 711 Millimeter
355,36 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar