Referenzen
Gates:380 XL 025
Rubix:1576723
Hersteller:927754017
EAN:5412571263718

Produktdetails : 380XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 38 '' |
| Riemenbreite | 6,4 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 190 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 965,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
886,18 € exkl. MwSt.
/ 118 Stück
1.054,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage