306XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:306 XL 031
Rubix:1576623
Hersteller:927754012
EAN:5412571263671
306XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge30,6 ''
Riemenbreite7,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 306XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge30,6 ''
Riemenbreite7,9 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne153
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)777,24 mm
Zolltarifcode40103900
733,24 € exkl. MwSt.
/ 92 Stück
872,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage