284XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:284 XL 037
Rubix:1576586
Hersteller:927752760
EAN:5412571257052
284XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge28,4 ''
Riemenbreite9,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 284XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge28,4 ''
Riemenbreite9,5 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne142
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)721,36 mm
Zolltarifcode40103900
713,70 € exkl. MwSt.
/ 78 Stück
849,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage