200XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:200 XL 031
Rubix:1576458
Hersteller:927752518
EAN:5412571255614
200XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge20 ''
Riemenbreite7,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 200XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge20 ''
Riemenbreite7,9 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne100
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)508 mm
Zolltarifcode40103900
6,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage