Referenzen
Optibelt:427 L 100
Rubix:661670
Hersteller:1956516
EAN:4014486288476




Produktdetails : 427L-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 42,75 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 114 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 1085,85 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
