Referenzen
Optibelt:190 DXL 031
Rubix:196655
Hersteller:1915965
EAN:4014486067286




Produktdetails : 190DXL-031 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dxl |
|---|---|
| Wirklänge | 19 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 95 |
| Höhe | 3,05 mm |
| Wirklänge (mm) | 482,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
