92XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:92 XL 025
Rubix:1577161
Hersteller:927753975
EAN:5412571263336
92XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge9,2 ''
Riemenbreite6,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 92XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge9,2 ''
Riemenbreite6,4 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne46
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)233,68 mm
Zolltarifcode40103900
267,52 € exkl. MwSt.
/ 76 Stück
318,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage