146XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:146 XL 037
Rubix:1576314
Hersteller:925790232
EAN:5412571227437
146XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge14,6 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 146XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge14,6 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne73
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)370,84 mm
Zolltarifcode40103900
322,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
383,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage