2544MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:2544 MXL 025
Rubix:1576547
Hersteller:927753937
EAN:5412571262957
2544MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge25,44 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2544MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge25,44 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne318
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)646,18 mm
Zolltarifcode40103900
734,76 € exkl. MwSt.
/ 78 Stück
874,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage