Referenzen
Gates:2544 MXL 012
Rubix:1576545
Hersteller:927753501
EAN:5412571261479

Produktdetails : 2544MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 25,44 '' |
| Riemenbreite | 3,175 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 318 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 646,18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
688,56 € exkl. MwSt.
/ 152 Stück
819,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage