1008MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:1008 MXL 025
Rubix:1576147
Hersteller:927753428
EAN:5412571260885
1008MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilmxl
Wirklänge10,08 ''
Riemenbreite6,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1008MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge10,08 ''
Riemenbreite6,4 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne126
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)256,03 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
708,76 exkl. MwSt.
/ 116 Stück
843,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage