720MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:720 MXL 012
Rubix:1577043
Hersteller:927741151
EAN:5412571235760
720MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilmxl
Wirklänge7,2 ''
Riemenbreite3,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 720MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge7,2 ''
Riemenbreite3,2 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne90
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)182,88 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
612,48 exkl. MwSt.
/ 232 Stück
728,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage