K0299.108015 Positionsfuß, Form:A, Vergütungsstahl
Positionsfuß Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0299.108015
Rubix:155812
EAN:4059245005062



Dokumente
Produktdetails : K0299.108015 Positionsfuß, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis: Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Positionsfuß
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen