Referenzen
Kipp:K0308.1004808
Rubix:323174
EAN:4059245006908



Dokumente
Produktdetails : K0308.1004808 Stütze, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0308.0803006
Stützen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 49 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen