K0297.10020 Stützschraube mit Kontermutter, Vergütungsstahl
Stützschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0297.10020
Rubix:144856
EAN:4059245004546



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vergütungsstahl, vergütet. |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0297.10020 Stützschraube mit Kontermutter, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0297.16016Hinweis: Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden. Die Ausführung K0297.08016 hat einen Sechskant.
Stützschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 53 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl, vergütet. |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen