K0300.12X100 Vorrichtungsfuß mit Gewindezapfen, Vergütungsstahl
Vorrichtungsfuß mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0300.12X100
Rubix:121809
EAN:4059245005666



Dokumente
Produktdetails : K0300.12X100 Vorrichtungsfuß mit Gewindezapfen, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1181.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0300.10X75 (Höhe H mit angeben)
Vorrichtungsfuß mit Gewindezapfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 269 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen