K0299.216015 Positionsfuß, Form:B, Vergütungsstahl
Positionsfuß Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0299.216015
Rubix:323083
EAN:4059245005307



Dokumente
Produktdetails : K0299.216015 Positionsfuß, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis: Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Positionsfuß
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 103 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage