Referenzen
Fischer:078417
Rubix:3832506
Hersteller:FTP M 10
EAN:4006209784174

Produktdetails : FTP M10 Porenbetondübel
Der vielseitige Porenbetonanker.
• Kein Setzwerkzeug notwendig
• Hohe Haltewerte durch Formschluss im Baustoff
• Komfortable Montage: wenig Kraftaufwand
• Geringe Rand- und Achsabstände durch spreizdruckfreie Verankerung
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP M ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus Metall hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Innensechskantschlüssel in das Bohrloch gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP M ist bestens geeignet, um Spiegelschränke, Heizkörper und TV-Konsolen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Funktion:
• Der FTP M ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Der Porenbetonanker schneidet sich während des Setzvorganges formschlüssig in den Porenbeton
• Geeignet für metrische Schrauben mit Durchmesser 6 bis 10 mm
• Bei der Montage mit Innensechskant-Schlüssel: Größe des Innensechskant entsprechend Schraubendurchmesser, z. B. FTP M6 mit Innensechskant Größe 6 setzen
• Bei Montage mit Akkuschrauber mit geringem Drehmoment arbeiten und passenden 6-kt Bit FTP EM verwenden
Stärken
• Aufgrund der Innensechskant-Aufnahme kann der FTP M ohne spezielles Setzwerkzeug gesetzt werden. Dies ermöglicht eine einfache Montage
• Der FTP M erreicht sehr hohe Tragfähigkeiten in Porenbeton für mehr Sicherheit
• Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich formschlüssig in den Porenbeton und ermöglicht so das Setzen mit geringem Kraftaufwand
• Die besondere Geometrie sorgt für eine nahezu spreizdruckfreie Verankerung. Dies ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und vermeidet Abplatzungen bei verputzten Oberflächen
Anwendungen
• Wandregale
• Spiegelschränke
• Abstandsmontagen
• Heizkörper
• TV-Konsolen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1386 g |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Nutzlänge | 70 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | ftp m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,96 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
221,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






