FHB II-A S M10X60/10 R Highbond-Anker

Highbond-Anker FHB II-A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:097630
Rubix:2981881
Hersteller:FHB II-A S M10 x 60/10 R
EAN:4006209976302
FHB II-A S M10X60/10 R Highbond-Anker

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung10 mm
Nutzlänge10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FHB II-A S M10X60/10 R Highbond-Anker


Höchstleistung in gerissenem Beton für maximale Zuglasten bei geringstem Montageaufwand.
• Reduzierte Verankerungstiefe verringert den Aufwand beim Bohren und Montieren. Dies spart Kosten • Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel. Dies spart Zeit • Optimiert für geringe Achs- und Randabstände in gerissenem Beton • Bei Verwendung mit Mörtelpatrone keine Bohrlochreinigung notwendig. Dies spart Zeit • Aus nicht rostendem Stahl für Befestigungen im Außenbereich Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S R ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt. Funktion: • Der FHB II-A S ist ein kraftkontrolliert spreizender Verbundanker für die Vorsteck- und Durchsteckmontage • Beim FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser, ähnlich einem Bolzenanker • Die Ankerstange kann wahlweise mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder Patrone FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED gesetzt werden und wird vollflächig im Bohrloch verklebt • Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstangen in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt • Bei Verwendung der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Dazu das Setzwerkzeug RA-SDS, Art. Nr. 62420, verwenden

Stärken

• Aufgrund der großen Verankerungstiefe der Ankerstange FHB II erreicht das System maximale Lastwerte. Somit werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich • Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II ist speziell optimiert für hohe Zuglastwerte. Dadurch wird höchste Leistungsfähigkeit in gerissenem Beton erzielt • Die Ankerstange FHB II ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung • Die Bohrlochreinigung kann entfallen, wenn die Ankerstange FHB II-A L in Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF verarbeitet wird. Das spart wertvolle Montagezeit • Bei Verwendung von FHB II in Verbindung mit dem Injektionsmörtel FIS HB ist die Durchsteckmontage mittels Ringspaltverfüllung ohne weitere Hilfsmittel möglich

Anwendungen

• Geländer • Fassaden • Treppen • Stahlkonsolen • Maschinen • Masten • Rammschutz • Stahlbaukonstruktionen • Holzbaukonstruktionen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)180x90x30 mm
Gewicht der Verpackung568 g
Durchmesser der Bohrung10 mm
Nutzlänge10 mm
Werkstoffedelstahl
Typfhb ii-a s
110,98 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
132,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Durchmesser der Bohrung

Nutzlänge

10 mm