Referenzen
Fischer:048264
Rubix:2984265
Hersteller:EA II M 6 x 30
EAN:4006209482643

Produktdetails : EA II M6 Einschlaganker
Der Innengewindeanker mit Rand für die einfache Schlagmontage.
• Einfache Schlagmontage: kein Tieferrutschen bei Montage durch ausgeprägten Rand der Ankerhülse
• Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben und Gewindestangen reduziert Komplexität
• Kräfteschonende Serienmontage mit Maschinensetzgerät EA II S-SDS
• Sichtkontrolle durch Prägung
• ETA-Zulassung für Beton und Mehrfachbefestigungen
Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der fischer Einschlaganker ist ideal, um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung für ungerissenen Beton, die Zulassung für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Der angeprägte Rand verhindert das Tieferrutschen. Mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus oder dem Maschinensetzgerät EA II S-SDS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.
Funktion:
• Der EA II ist für die Vorsteckmontage geeignet
• Einschlaganker ins Bohrloch einsetzen und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Verankerungsgrunds eintreiben
• Danach wird mit dem Einschlagwerkzeug EHS Plus (alternativ Maschinensetzgerät EMS) die Hülse durch das Eintreiben des innenliegenden Stifts aufgespreizt und gegen die Bohrlochwand verspannt
• Die Einschlagwerkzeuge müssen für eine korrekte Verspreizung auf dem Rand des Ankers aufsitzen
Stärken
• Durch den angeprägten Rand wird ein Tieferrutschen der Ankerhülse verhindert und eine problemlose Schlagmontage sichergestellt
• Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung
• Das Maschinensetzgerät EMS ermöglicht, insbesondere bei Serieninstallationen, eine kräfteschonende Montage
• Die beim Verspreizen mit dem Setzwerkzeug EHS Plus aufgebrachte Prägung vereinfacht die Kontrolle der Verankerung und bietet hohe Anwendungssicherheit
• Fixierpunkt auf hef 25 mm gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Dübels vor Verspreizen
• Ideal für die Anwendung bei hohen Lastanforderungen
Anwendungen
• Sprinkleranlagen
• Stahlkonstruktionen
• Maschinen
• Konsolen
• Schalungsstützen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 873,3 g |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Nutzlänge | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | ea ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std





