Referenzen
Fischer:090270
Rubix:1981745
Hersteller:TA M12 T/25 S
EAN:4006209902707





Produktdetails : TA M12 T/25 S Schwerlastanker
Der montagefreundliche Schwerlastanker für Befestigungen in ungerissenem Beton.
• Einfache Montage durch geringe Setzenergie
• Geringe Achs- und Randabstände durch gleichmäßige Lasteinleitung
• ETA-Zulassung für ungerissenen Beton
Der fischer Schwerlastanker TA M-T ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die zeitsparende Durchsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Konsolen, Leitern und Stahlkonstruktionen in ungerissenem Beton.
Funktion:
• Der TA M-T ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Durch das Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand
Stärken
• Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage
• Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Dadurch kann der TA M-T sehr flexibel verwendet werden
• Die lösbare Schraubverbindung erlaubt die oberflächenbündige Demontage
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Handläufe
• Konsolen
• Leitern
• Kabeltrassen
• Maschinen
• Treppen
• Tore
• Fassaden
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 285x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3839,2 g |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Nutzlänge | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | ta |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
272,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen