Referenzen
Fischer:050557
Rubix:2103943
Hersteller:SL M20
EAN:4006209505571




Produktdetails : SL M20 Schwerlastanker
Der montagefreundliche Innengewindeanker aus nichtrostendem Stahl für Befestigungen in ungerissenem Beton.
• Hohe Flexibilität: Innengewinde ist für Schrauben und Gewindebolzen mit metrischem Gewinde geeignet
• Mehrfaches Lösen und Befestigen des Bauteils zum Justieren möglich
• Oberflächenbündige Demontage möglich
• Kunststoffkappe am Konus schützt Innengewinde vor Bohrmehl. Dadurch bleibt das Gewinde gängig
Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der SL M ist für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Der fischer Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Befestigungen von Maschinen oder Konsolen im Innenbereich.
Funktion:
• Der SL M ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand
• Für eine korrekte Montage muss sich der Vorsteckanker SL M am Anbauteil abstützen können oder die Gewindestange gekontert sein
Stärken
• Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage
• Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Dadurch kann der SL M sehr flexibel verwendet werden
• Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung
• Die rote Kunststoffkappe schützt vor Verschmutzung des Gewindes und sichert so dessen Gängigkeit
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Handläufe
• Konsolen
• Leitern
• Kabeltrassen
• Maschinen
• Treppen
• Tore
• Fassaden
• Abstandskonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 110 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | sl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std