Referenzen
SMC:TUS1208W-20
Rubix:3083532
Hersteller:TUS1208W-20

Produktdetails : TUS1208W-20 Schlauch, Polyurethan, Weich, weiss
Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard für Polyurethanschläuche in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist in einer Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.
Stärken
Erhältlich in 8 Standardfarben
Weiche Polyurethan-Schläuche
Geeignet für die Verlegung in beengten Räumen
Extrem flexibel
Maximaler Betriebsdruck 0.6 Mpa bei 20 °C
Weiche Polyurethan-Schläuche
Geeignet für die Verlegung in beengten Räumen
Extrem flexibel
Maximaler Betriebsdruck 0.6 Mpa bei 20 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort