S12X8 POLYUR. GELB RL 25M Polyurethan-Schlauch

POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:894161
Rubix:3101104
EAN:3660338466106
S12X8 POLYUR. GELB RL 25M Polyurethan-Schlauch
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : S12X8 POLYUR. GELB RL 25M Polyurethan-Schlauch


MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbegelb
Werkstoffpu
Rollenlänge25 m
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,01 exkl. MwSt.
/ Rolle
114,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage