S12X8 POLYUR. ROT RL 25M Polyurethan-Schlauch
POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:894163
Rubix:3101106
EAN:3660338466120

Dokumente
Produktdetails : S12X8 POLYUR. ROT RL 25M Polyurethan-Schlauch
MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | pu |
| Rollenlänge | 25 m |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,07 € exkl. MwSt.
/ Rolle
103,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage