S 4X2.5 BIPOLYMER SCHWARZ RL 25M Schlauch, Bipolymer, kalibriert, schwarz, 4x2.5, 25m

BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860501
Rubix:3049776
EAN:3660338153594
S 4X2.5 BIPOLYMER SCHWARZ RL 25M Schlauch, Bipolymer, kalibriert, schwarz, 4x2.5, 25m

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 4X2.5 BIPOLYMER SCHWARZ RL 25M Schlauch, Bipolymer, kalibriert, schwarz, 4x2.5, 25m


MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Werkstoffbi-po
Rollenlänge25 m
14,97 € exkl. MwSt.
/ Rolle
17,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage