S10X2.25 ARIAFORM/TPU Pressluftschlauch, 10X14.5mm, PU

Polyurethan Pressluftschlauch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Teguma:4220010000
Rubix:130121
Hersteller:4220010000
EAN:4030477080256
S10X2.25 ARIAFORM/TPU Pressluftschlauch, 10X14.5mm, PU
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S10X2.25 ARIAFORM/TPU Pressluftschlauch, 10X14.5mm, PU


Teguma Ariaform / TPU Polyurethan Pressluftschlauch. Für pneumatische Werkzeuge. Gute Beständigkeit gegen Benizn, Fett, Öl, leichte Säuren und Laugen. Formstabil, geringes Gewicht und sehr verschleißfest.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Innendurchmesser10 mm
Werkstoffpolyurethan/pvc
140 mm
140 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39173200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,50 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
281,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen