259.15-DUO Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Schlauch-Ø5x3 mm, Länge 25 m

Polyurethan-DUO-Schlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Riegler:259.15-DUO
Rubix:343713
Hersteller:113714
EAN:4047322205795
259.15-DUO Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Schlauch-Ø5x3 mm, Länge 25 m
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser5 mm
Farbemehrfarbig
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 259.15-DUO Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Schlauch-Ø5x3 mm, Länge 25 m


Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Temperaturbereich -35 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x2 mm, PN bei 20 °C max. 21 bar, Rollenlänge 25 mPolyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und damit verbundenen engen Biegeradien in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie haben eine hohe Abriebfestigkeit, eine sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, sind gut beständig gegen Öle, Fette, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Vakuumgeeignet.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser5 mm
Farbemehrfarbig
Werkstoffpolyurethan (pur)
Rollenlänge25 m
Min. Temperatur-35 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39173200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,50 exkl. MwSt.
/ 25 Meter
70,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen