50181-861-09 GR. M SCHWARZ Poloshirt Soroni 95% BW/5% EL
Poloshirt Soroni Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50181-861-09-M
Rubix:1534939
EAN:5707209750235

Produktdetails : 50181-861-09 GR. M SCHWARZ Poloshirt Soroni 95% BW/5% EL
Modern Fit mit viel Bewegungsfreiheit, aus weichem Material mit hoher Elastizität, Kragen mit Rippenbündchen, Rippenbündchen an den Ärmeln, Schlitze an den Seiten, Nähte im Nacken mit weichem, gepolstertem Material verdeckt
Mascot SORONI Polo-Shirt schwarz Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 230 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle/elasthan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage