WOMEN’S SUPERIOR POLO BLACK S PP6260047S, Polo, seitl. Schlitze, Piqué, Baumw., 220 g/m²
Women´s Superior Polo-Shirt
Siehe technische InformationenReferenzen
promodoro®:4005F9DS
Rubix:2711309
Produktdetails : WOMEN’S SUPERIOR POLO BLACK S PP6260047S, Polo, seitl. Schlitze, Piqué, Baumw., 220 g/m²
Hervorragend geeignet für jede Art der Veredelung
● Material: 100 % Baumwolle, gekämmft
● FEines Piqué
● Gewicht: 220 g/m²
● Hochwertige, eingefasste Knopfleiste mit 3 Knöpfen Ton in Ton
● Offene Armabschlüsse
● Seitenschlitze
● Schmaler, körperbetonter Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: 100 % Baumwolle, gekämmft
● FEines Piqué
● Gewicht: 220 g/m²
● Hochwertige, eingefasste Knopfleiste mit 3 Knöpfen Ton in Ton
● Offene Armabschlüsse
● Seitenschlitze
● Schmaler, körperbetonter Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
schwarz, Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | s |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

