00783-260-01 GR. 4XL MARINE Poloshirt Borneo 60% BW/40% PE
Poloshirt Borneo navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00783-260-01-4XL
Rubix:1534976
EAN:5708628325066

Produktdetails : 00783-260-01 GR. 4XL MARINE Poloshirt Borneo 60% BW/40% PE
Classic Fit, Kragen mit Rippenbündchen, Knopfleiste, Rippenbündchen an Ärmeln, Brusttasche
Mascot BORNEO Polo-Shirt marine Gr. 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 180 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle/polyester |
| Zolltarifcode | 61091000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
