DAMEN POLOSH. MIKRALINAR ROT L PP6241020L, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 200 g/m²
Damen Polo-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:216-002-006
Rubix:2689760
Hersteller:0216002006
EAN:4045981046391

Produktdetails : DAMEN POLOSH. MIKRALINAR ROT L PP6241020L, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 200 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste
● Material: MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
rot, Größe L
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
l
