50302-260-111 GR. L MARINE/KORNBLAU Poloshirt Bianco 60% BW/40% PE
Poloshirt Bianco navy/royal
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50302-260-111-L
Rubix:1535879
EAN:5707209558749

Produktdetails : 50302-260-111 GR. L MARINE/KORNBLAU Poloshirt Bianco 60% BW/40% PE
Classic Fit, Kragen mit Rippenbündchen, Reißverschluss am Hals, Brusttasche, Schlitze an den Seiten, leicht verlängerter Rücken
Mascot BIANCO Polo-Shirt marine/kornblau Gr. L
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Grammatur | 180 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle/polyester |
| Zolltarifcode | 62052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
